Beli palu ketok di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Number Punch (Ketok Angka)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp28.900

    TEKIRO Number Punch (Ketok Angka)
    Deskripsi:
    TEKIRO Nomor Ketok 1.5mm Merupakan alat untuk membentuk Nomor atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx6mmFungsi : Untuk Mencetak angka pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
  2. TEKIRO Letter Punch (Ketok Huruf)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Letter Punch (Ketok Huruf)
    Deskripsi:
    TEKIRO Huruf Ketok. Merupakan alat untuk membentuk huruf atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx5mmFungsi : Untuk mencetak Huruf pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
  3. TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    37%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
  4. Vessel Plastic Head Hammer (Martil / Palu Plastik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp129.900

  5. TRUSCO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Locking Pliers (Tang Buaya)
    atribut:
    • Opening (mm) Square Bar Minimum: 1
    • Total Hardening: Head Hardening HRC50 - 55, Body Hardness HRC35 - 45
  6. Taffware Automatic Center Punch Penanda Titik Bor
    Mulai

    Rp11.900

    Taffware Automatic Center Punch Penanda Titik Bor
    Deskripsi:
    Alat ini adalah penanda titik atau center punch yang biasa digunakan saat pengeboran. Dengan alat penanda titik, maka hasil bor Anda akan lebih rapi dan akurat. Cara menggunakan center punch ini juga sangat mudah, cukup tekan ke bawah dan sistem pegas di dalamnya akan otomatis melakukan pukulan kuat untuk membuat objek yang Anda tekan berlubang
    atribut:
    • Length (mm): 126
    • Material: Knurled Steel dan Paduan Besi
  7. TRUSCO Number Marking Punch Set
    63%
    Mulai

    Rp219.900

    TRUSCO Number Marking Punch Set
    Deskripsi:
    The engraving is deep and the shank is also thick, so beautiful letters are engraved, it is a very long-lasting stamp.
    atribut:
    • Content: Since the numbers 6 and 9 can be multi-usable, add. instead of 9 to made it is 10 pieces per set
    • Set of Contents: 10
  8. Pilot Pen Ball Liner (Pulpen / Bolpoin)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp17.900

    Pilot Pen Ball Liner (Pulpen / Bolpoin)
    Deskripsi:
    Ball point dengan aliran tinta yang lembut, kekuatan dari sebuah ballpoint dan tulisan dengan gaya pulpen fountain.
  9. KRISBOW Pompa Vakum
    Mulai

    Rp3.099.900

    KRISBOW Pompa Vakum
    Deskripsi:
    Merupakan sebuah pompa serbaguna yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan molekul-molekul gas dari dalam sebuah ruangan tertutup untuk mencapai tekanan vakum. Biasanya vacuum pump ini digunakan sebagai kebutuhan reparasi ataupun peralatan reparasi pendingin ruangan.
    atribut:
    • Input Voltage (V/Hz/Ph): 220/50/1
    • Ultimate Vacuum (Pa): 5
    • Packing Dimensions (mm): 450x200x310
  10. KUKKO Angka Ketok
    Mulai

    Rp359.900

    KUKKO Angka Ketok
    Deskripsi:
    KUKKO Angka Ketok dengan fitur:> Standard ukuran: 1.5mm - 20mm> Angka Ketok (Stamping Number)> Stamping Number K104-Z, Pointed with sight edge made in Germany
  11. TEKIRO Claw Hammer (Palu Kambing)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp72.900

    TEKIRO Claw Hammer (Palu Kambing)
    Deskripsi:
    TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
  12. monotaro F Clamps (Klem F)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro F Clamps (Klem F)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Clamp F
    atribut:
    • Overall Length (mm): about 357
    • Maximum Openings (mm): 300
    • Jaw Depth (mm): Approx. 80
    • Material: # 45 Carbon Steel (Forged)
    • Dimensions a (mm): 15.7
    • Dimensions b (mm): 7.7
    • Weight (g): about 630
  13. monotaro Center Punch (Alat Penitik Besi)
    Rating:
    78% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp34.900

    monotaro Center Punch (Alat Penitik Besi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Aligning Punch
    atribut:
    • Material: Spring steel Material SUP10
    • Width (mm): 9.5
    • Overall Length (mm): 120
    • Point Diameter (mm): 4
    • Tip Diameter (mm): 4
  14. Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.599.900

    Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)
    atribut:
    • Power (V): 220
    • Rotation Per Minute (rpm): 1440
    • Rotor Method: Two-stage
    • Running Method: Direct
    • Suction Port (Male Flare): 1/4, 5/16
    • Ultimate Vacuum (micron): 15.0
    • Vacum Pump Oil (ml): 450
  15. KUKKO Huruf Ketok
    Mulai

    Rp999.900

    KUKKO Huruf Ketok
    Deskripsi:
    KUKKO Huruf Ketok> Standard ukuran 1.5mm - 20mm> Huruf Ketok (Stamping Number)> Stamping Number K104-Z, Pointed with sight edge made in Germany
  16. KRISBOW Penanda Titik Bor Centre Punch
    Mulai

    Rp52.900

    KRISBOW Penanda Titik Bor Centre Punch
    atribut:
    • Type: Centre Punch
    • Material: Steel
  17. BAHCO Non-Sparking Sledge Hammer (Martil / Palu Beton)
    Mulai

    Rp2.499.900

    BAHCO Non-Sparking Sledge Hammer (Martil / Palu Beton)
    Deskripsi:
    -Manufactured in accordance with DIN, ISO, and UNE international standards.-UNE16590 compliant.-Certified by BAM (Bundesanstalt fur Materialforschung und-prufung), a German federal material testing laboratory.
    atribut:
    • Handle Materials: Fiberglass
    • Head Material: Aluminium Bronze
Daftar Harga palu ketok Terbaru November 2026
TEKIRO Number Punch (Ketok Angka)Rp28.900
TEKIRO Letter Punch (Ketok Huruf)Rp159.900
TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp35.900
Makita Mesin Bobok BetonRp3.999.900
Vessel Plastic Head Hammer (Martil / Palu Plastik)Rp129.900
TRUSCO Locking Pliers (Tang Buaya)Rp139.900
Taffware Automatic Center Punch Penanda Titik BorRp11.900
TRUSCO Number Marking Punch SetRp219.900
Pilot Pen Ball Liner (Pulpen / Bolpoin)Rp17.900
KRISBOW Pompa VakumRp3.099.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)